曜日別特売
MBT14XH メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87002142

メタルタイ(STB・MBTタイプ)MBT14XH

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)
寸法L(mm)362
最大結束径(Φmm)102
寸法A(mm)12.3
内容量1袋(50本)注文コード87002142品番MBT14XH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。

寸法L(mm)
362
最大結束径(Φmm)
102
ループ引張強度最小値(N[kgf])
1200(122.4)
材質
ステンレススティールSUS316
使用温度範囲(℃)
-80~+538
寸法A(mm)
12.3
寸法D(mm)
14.6
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
5.4
寸法T(mm)
0.3
特性
耐候、耐火

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-23
用途: 種々の結束 固定に

PlasticTieBandは 時間がたつと.紫外線による劣化。。堅く折れてしまうので そのようなところの結束に。
DIYで使ってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする