曜日別特売

リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

家電リサイクル法に対応した製品で、一度パネルに差し込んだ後でも、簡単に引き抜くことができます。

寸法L(mm)133結束径(Φmm)最小1.0~最大27材質66ナイロン寸法H(mm)10寸法A(mm)3.3寸法F(mm)4.4寸法B(mm)16寸法T(mm)1.1寸法G(mm)11取付穴径(Φmm)4.8-5.2ループ引張強度最小値(N[kgf])98(9.99)適合パネル厚さ(mm)2.7特性難燃内容量1袋(100本)
注意
※固定径は、Φ27mm以下になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87002806RR30SSF5乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
87002815RR30SSF5-HS薄緑※
オープン
取扱い終了
返品不可
87002824RR30SSF5-V0
オープン
取扱い終了
返品不可
87002833RR30SSF5-W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87002806
2017-10-19
用途: 配線処理
製造業

ねじを使わないタイプですので軽量でトラブルが少なく感じます。
抜ける感じもなく、見た目も綺麗に配線処理できとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする