画像準備中

リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード87002815 品番RR30SSF5-HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

家電リサイクル法に対応した製品で、一度パネルに差し込んだ後でも、簡単に引き抜くことができます。

寸法L(mm)133 結束径(Φmm)最小1.0〜最大27 薄緑※ 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+110 寸法H(mm)10 寸法A(mm)3.3 寸法F(mm)4.4 寸法B(mm)16 寸法T(mm)1.1 寸法G(mm)11 取付穴径(Φmm)4.8-5.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])98(9.99) 適合パネル厚さ(mm)2.7 特性難燃
注意
※固定径は、Φ27mm以下になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87002806
2017-10-19
用途:
配線処理
製造業

ねじを使わないタイプですので軽量でトラブルが少なく感じます。
抜ける感じもなく、見た目も綺麗に配線処理できとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする