サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子
抗菌メッシュ素材を使用した衛生帽子で、食品工場や給食現場に最適です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長く保てます。
簡単に着脱できる設計で、常温作業や衛生管理の効率化をサポートします。
用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
色
ホワイト
サイズ
F
仕様
マスク掛け、後頭まわりゴム入り
種類
ツバ付
混率(%)
【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能
制電・抗菌
アズワン品番
64-6610-36
頭囲(cm)
72
生地
ポプリン/フレッシュエリア(R)
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822571
FA5030
¥2,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください