ヘアネット 食品工場 衛生帽子

ヘアネット 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

特許技術により体毛落下を防ぎ、安心のフィット感を実現したヘアネットです。
【特許第5393928号】顔周りのニットを一部縫合しない構造で、メガネのツルを隙間に挿し込めます。
ニットの重なりにより、メガネの着脱時にも毛髪が出にくい設計です。
衛生帽子の下に着用することで、異物混入対策をさらに強化できます。
顔周りにはベージュニットを採用しており、汚れが目立ちにくい点も人気です。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業向けホワイト種類ヘアネット混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能ストレッチ性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822912G5064L
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60822903G5064M
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 菓子製造
株式会社高井屋製造業

締め付けられるというストレスがなく、製造が長時間に及んでも違和感なく仕事に集中できるので購入してよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする