曜日別特売

ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用

ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(2件のレビュー)

やや深めの設計で、しっかりと頭部を覆える衛生用ヘアネットです。
毛髪の落下を防ぐ細かなメッシュと、吸汗性に優れたフライスニットを採用しています。
後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能で、快適なフィット感を実現します。
食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。
1セット10枚入りです。

用途厨房・食品工場・給食事業向けホワイトサイズF仕様後頭まわり調整/マジックテープトラスコ品番761-7631混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5%生地頭まわり:フライスネット性別男女兼用内容量1セット(10枚)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823016G5071
8,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60823016
2017-07-13
用途: 女性用に購入
株式会社武田製玉部

現在、一般的な使い捨てタイプのネットを使用しています。現場の方から暑い日はいや、きつい、おでこが痛い等の不満がありました。このタイプに変えてから全てとは言いませんが解消されたようです。問題は、洗わないといけないことと、その後に毛髪が残っていないかのチェックです。

対象商品 : 60823016
2015-03-06
用途: 学校給食関連業務

衛生帽のをかぶっていても、髪の毛の混入があったため、衛生帽の中に着用。後部のマジックテープで調節できるので髪の毛の落下を防止できています。これから暖かくなり蒸れが気になりますが、今のところは良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする