電源 ADA シリーズ

電源 ADA シリーズ - コーセル
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~350使用温度範囲(℃)-10~+71(結露なし)シリーズADA冷却方式自然空冷/強制通風アラーム出力入力電圧の低下を検知(PF)・出力電圧の低下を検知(LV)動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力内容量1個
注意
※自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。
302件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
端子形状
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87007252ADA600F-48DC48600カバー付きねじリモートコントロール(RC) 外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
代替品有
19748899ADA1000F-24-UDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87007225ADA600F-24DC24600カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
87007234ADA600F-30DC30600カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
87007243ADA600F-36DC36600カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
87007261ADA750F-24DC24750カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
87007277ADA750F-30DC30750カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
87007286ADA750F-36DC36750カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
87007295ADA750F-48DC48750カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
87007304ADA1000F-24DC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
87007313ADA1000F-30DC301000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
87007322ADA1000F-36DC361000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
87007331ADA1000F-48DC481000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748576ADA1000F-24-CDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748585ADA1000F-24-CFDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748594ADA1000F-24-CMDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748603ADA1000F-24-CN1DC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748619ADA1000F-24-CTDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748628ADA1000F-24-CWDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748637ADA1000F-24-EDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748646ADA1000F-24-EFDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748655ADA1000F-24-FDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748664ADA1000F-24-FMDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748673ADA1000F-24-FN1DC241000カバー付き/DINレール直付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748689ADA1000F-24-FN1WDC241000カバー付き/DINレール直付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748698ADA1000F-24-FRDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748707ADA1000F-24-FRN1DC241000カバー付き/DINレール直付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748716ADA1000F-24-FTDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748725ADA1000F-24-FUDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748734ADA1000F-24-FWDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748743ADA1000F-24-GDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748759ADA1000F-24-GFDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748768ADA1000F-24-GFWDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748777ADA1000F-24-GRDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748786ADA1000F-24-GWDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748795ADA1000F-24-JDC241000カバー付き-リモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748804ADA1000F-24-JRDC241000カバー付き-リモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748813ADA1000F-24-MDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748829ADA1000F-24-N1DC241000カバー付き/DINレール直付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748838ADA1000F-24-RDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748847ADA1000F-24-RN1DC241000カバー付き/DINレール直付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748856ADA1000F-24-RUDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748865ADA1000F-24-RWDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748874ADA1000F-24-TDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748883ADA1000F-24-TUDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748908ADA1000F-24-WDC241000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748917ADA1000F-30-CDC301000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748926ADA1000F-30-CFDC301000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748935ADA1000F-30-CN1DC301000カバー付き/DINレール直付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
19748944ADA1000F-30-CRDC301000カバー付きねじリモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87007252ADA600F-4855020116AEA600F-48画像準備中電源AEAシリーズコーセル1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19748899ADA1000F-24-U81707625AEA1000F-24ADA1000F-24-U スイッチング電源AEAシリーズ コーセル 81707625スイッチング電源AEAシリーズコーセル1個
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする