PMA15F シリーズ

PMA15F シリーズ - コーセルPMA15F シリーズ - コーセルPMA15F シリーズ - コーセルPMA15F シリーズ - コーセルPMA15F シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)15シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87007347PMA15F-3R3DC3.3オープンフレームコネクタ3
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
87007356PMA15F-5DC5オープンフレームコネクタ3
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
87007365PMA15F-12DC12標準コネクタ1.3
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
87007374PMA15F-15DC15オープンフレームコネクタ1
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
87007383PMA15F-24DC24オープンフレームコネクタ0.7
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704546PMA15F-12-J1DC12コネクタVH(J.S.T.)コネクタ1.3
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704555PMA15F-12-J1NDC12コネクタカバー付きVH(J.S.T.)コネクタ1.3
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704564PMA15F-12-TDC12縦型コネクタ1.3
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704573PMA15F-12-T1DC12横型コネクタ1.3
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704589PMA15F-12-T1NDC12横型カバー付きコネクタ1.3
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704598PMA15F-12-TNDC12縦型カバー付きコネクタ1.3
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704607PMA15F-15-J1DC15オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ1
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704616PMA15F-15-J1NDC15カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ1
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704625PMA15F-15-TDC15オープンフレームコネクタ1
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704634PMA15F-15-T1DC15オープンフレームコネクタ1
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704643PMA15F-15-T1NDC15カバー付きコネクタ1
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704659PMA15F-15-TNDC15カバー付きコネクタ1
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704668PMA15F-24-J1DC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ0.7
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704677PMA15F-24-J1NDC24カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ0.7
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704686PMA15F-24-TDC24オープンフレームコネクタ0.7
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704695PMA15F-24-T1DC24オープンフレームコネクタ0.7
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704704PMA15F-24-T1NDC24カバー付きコネクタ0.7
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704713PMA15F-24-TNDC24カバー付きコネクタ0.7
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704729PMA15F-3R3-J1DC3.3オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ3
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704738PMA15F-3R3-J1NDC3.3カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ3
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704747PMA15F-3R3-TDC3.3オープンフレームコネクタ3
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704756PMA15F-3R3-T1DC3.3オープンフレームコネクタ3
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704765PMA15F-3R3-T1NDC3.3カバー付きコネクタ3
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704774PMA15F-3R3-TNDC3.3カバー付きコネクタ3
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704783PMA15F-5-J1DC5オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ3
オープン
3,798
4,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704799PMA15F-5-J1NDC5カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ3
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704808PMA15F-5-TDC5オープンフレームコネクタ3
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704817PMA15F-5-T1DC5オープンフレームコネクタ3
オープン
3,998
4,398(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704826PMA15F-5-T1NDC5カバー付きコネクタ3
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
19704835PMA15F-5-TNDC5カバー付きコネクタ3
オープン
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする