コーセル
PMA15F シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格出力電圧・形状
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
形状
カバー付き
注文コード
19704677
品番
PMA15F-24-J1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
15
形状
カバー付き
シリーズ
PM
端子形状
VH(J.S.T.)コネクタ
定格出力電流(A)
0.7
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力