PMA30F シリーズ

PMA30F シリーズ - コーセルPMA30F シリーズ - コーセルPMA30F シリーズ - コーセルPMA30F シリーズ - コーセルPMA30F シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)30シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87007444PMA30F-3R3DC3.3オープンフレームコネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
87007453PMA30F-5DC5オープンフレームコネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87007462PMA30F-12DC12オープンフレームコネクタ2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
87007471PMA30F-15DC15オープンフレームコネクタ2
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87007487PMA30F-24DC24オープンフレームコネクタ1.3
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19704844PMA30F-12-J1DC12オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704853PMA30F-12-J1NDC12カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704869PMA30F-12-NDC12カバー付きコネクタ2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704878PMA30F-12-TDC12オープンフレームコネクタ2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704887PMA30F-12-T1DC12オープンフレームコネクタ2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704896PMA30F-12-T1NDC12カバー付きコネクタ2.5
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704905PMA30F-12-TNDC12カバー付きコネクタ2.5
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704914PMA30F-15-J1DC15オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ2
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704923PMA30F-15-J1NDC15カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ2
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704939PMA30F-15-NDC15カバー付きコネクタ2
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704948PMA30F-15-TDC15オープンフレームコネクタ2
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704957PMA30F-15-T1DC15オープンフレームコネクタ2
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704966PMA30F-15-T1NDC15カバー付きコネクタ2
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704975PMA30F-15-TNDC15カバー付きコネクタ2
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704984PMA30F-24-J1DC24オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ1.3
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19704993PMA30F-24-J1NDC24カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ1.3
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705009PMA30F-24-NDC24カバー付きコネクタ1.3
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705018PMA30F-24-TDC24オープンフレームコネクタ1.3
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705027PMA30F-24-T1DC24オープンフレームコネクタ1.3
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705036PMA30F-24-T1NDC24カバー付きコネクタ1.3
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705045PMA30F-24-TNDC24カバー付きコネクタ1.3
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705054PMA30F-3R3-J1DC3.3オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705063PMA30F-3R3-J1NDC3.3カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19705079PMA30F-3R3-NDC3.3カバー付きコネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705088PMA30F-3R3-TDC3.3オープンフレームコネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705097PMA30F-3R3-T1DC3.3オープンフレームコネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705106PMA30F-3R3-T1NDC3.3カバー付きコネクタ6
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705115PMA30F-3R3-TNDC3.3カバー付きコネクタ6
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705124PMA30F-5-J1DC5オープンフレームVH(J.S.T.)コネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705133PMA30F-5-J1NDC5カバー付きVH(J.S.T.)コネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705149PMA30F-5-NDC5カバー付きコネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705158PMA30F-5-TDC5オープンフレームコネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705167PMA30F-5-T1DC5オープンフレームコネクタ6
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705176PMA30F-5-T1NDC5カバー付きコネクタ6
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
19705185PMA30F-5-TNDC5カバー付きコネクタ6
オープン
5,798
6,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする