コーセル
PMA30F シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格出力電圧・形状
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
形状
オープンフレーム
注文コード
19705018
品番
PMA30F-24-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
30
仕様
縦型端子台
形状
オープンフレーム
シリーズ
PM
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
1.3
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力