コーセル
PMA60F -N シリーズ
定格出力電力(W)
60
シリーズ
PM
端子形状
コネクタ
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87007593
PMA60F-3R3-N
DC3.3
カバー付き
12
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007602
PMA60F-5-N
DC5
カバー付き
12
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007611
PMA60F-12-N
DC12
カバー付き
5
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007627
PMA60F-15-N
DC15
カバー付き
4
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007636
PMA60F-24-N
DC24
カバー付き
2.5
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705675
PMA60F-3R3-RN
DC3.3
カバー付き
12
オープン
¥
7,988
¥8,787
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705684
PMA60F-3R3-T1
DC3.3
オープンフレーム
12
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
19705693
PMA60F-3R3-TN
DC3.3
カバー付き
12
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください