曜日別特売

スイッチング電源 PBW シリーズ

スイッチング電源 PBW シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBW シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBW シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBW シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBW シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBW シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBW シリーズ - コーセルスイッチング電源 PBW シリーズ - コーセル
(2件のレビュー)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
全101種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
内容量
101種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
形状
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87007961PBW15F-121台DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
87007977PBW15F-151台DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
87008022PBW30F-51台DC530AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
41日以内出荷
返品不可
87008092PBW50F-51台DC550AC85~264 1Φ/DC120~370オープンフレームねじ
オープン
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
87008101PBW50F-121台DC1250AC85~264 1Φ/DC120~370オープンフレームねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
59日以内出荷
返品不可
87008117PBW50F-151台DC1550AC85~264 1Φ/DC120~370オープンフレームねじ
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
87007986PBW15F-12-N1台DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87007995PBW15F-15-N1台DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87008047PBW30F-5-N1台DC530AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
87008126PBW50F-5-N1台DC550AC85~264 1Φ/DC120~370カバー付きねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
87008135PBW50F-12-N1台DC1250AC85~264 1Φ/DC120~370カバー付きねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
87008144PBW50F-15-N1台DC1550AC85~264 1Φ/DC120~370カバー付きねじ
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87008004PBW15F-12-N11台DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
87008013PBW15F-15-N11台DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
87008065PBW30F-5-N11台DC530AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
87008153PBW50F-5-N11台DC550AC85~264 1Φ/DC120~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008162PBW50F-12-N11台DC1250AC85~264 1Φ/DC120~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
87008171PBW50F-15-N11台DC1550AC85~264 1Φ/DC120~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
19716044PBW15F-12-C1個DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
4,798
5,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716053PBW15F-12-CN1個DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716069PBW15F-12-E1個DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716078PBW15F-12-G1個DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716105PBW15F-12-T1個DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716114PBW15F-12-TN1個DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
4,898
5,388(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716123PBW15F-12-TN11個DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716139PBW15F-12-V1個DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716148PBW15F-12-VN1個DC1215AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716157PBW15F-15-C1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
4,798
5,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716175PBW15F-15-CN1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716184PBW15F-15-CN11個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
5,598
6,158(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716193PBW15F-15-E1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716209PBW15F-15-EN1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716218PBW15F-15-EN11個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716227PBW15F-15-G1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716236PBW15F-15-GN1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716263PBW15F-15-T1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716279PBW15F-15-TN1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
4,898
5,388(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716288PBW15F-15-TN11個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716297PBW15F-15-V1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716306PBW15F-15-VN1個DC1515AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716315PBW30F-5-C1個DC530AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716324PBW30F-5-E1個DC530AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716333PBW30F-5-G1個DC530AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716367PBW30F-5-T1個DC530AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716376PBW30F-5-TN1個DC530AC85~264 1Φ/DC110~370カバー付きねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716385PBW30F-5-V1個DC530AC85~264 1Φ/DC110~370オープンフレームねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
19716394PBW50F-12-C1個DC1250AC85~264 1Φ/DC120~370オープンフレームねじ
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
19716403PBW50F-12-CN1個DC1250AC85~264 1Φ/DC120~370カバー付きねじ
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
19716419PBW50F-12-E1個DC1250AC85~264 1Φ/DC120~370オープンフレームねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19716437PBW50F-12-EN1個DC1250AC85~264 1Φ/DC120~370カバー付きねじ
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87007977
2017-05-06
用途: オーディオ機器、DACのI/V回路の電源

オーディオ機器、DACのI/V回路の電源として、愛用しています。
スイッチング電源でありながら、大変低ノイズで他の電源のノイズの影響も受け難いです。
電圧は最大で±18Vくらいまで上げられるので、回路の電圧に合わせて容易に調整出来て、大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 87007977
2016-05-13
用途: オーディオ機器の電源として

作りも良くコンパクトで、音も良いです。
I/V回路の電源に愛用しています。
新品ではモノタロウが最安値だと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする