曜日別特売

LGA150A シリーズ

LGA150A シリーズ - コーセルLGA150A シリーズ - コーセルLGA150A シリーズ - コーセルLGA150A シリーズ - コーセルLGA150A シリーズ - コーセルLGA150A シリーズ - コーセルLGA150A シリーズ - コーセルLGA150A シリーズ - コーセル
(1件のレビュー)
定格出力電力(W)150シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
質量(g)
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87009115LGA150A-3R3-YDC3.3オープンフレーム420(max)コネクタ30
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009124LGA150A-5-YDC5オープンフレーム420(max)コネクタ30
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009133LGA150A-12DC12オープンフレーム420(max)コネクタ12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009142LGA150A-15DC15オープンフレーム420(max)コネクタ10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009151LGA150A-24DC24オープンフレーム420(max)コネクタ6.3
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009167LGA150A-24-HDC24オープンフレーム420(max)コネクタ6.3(ピーク7.9)
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
87009176LGA150A-48DC48オープンフレーム420(max)コネクタ3.2
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699944LGA150A-12-CDC12オープンフレーム420(max)コネクタ12.5
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699953LGA150A-12-CYDC12オープンフレーム420(max)コネクタ12.5
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699969LGA150A-12-GDC12オープンフレーム420(max)コネクタ12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699978LGA150A-12-GJ1DC12オープンフレーム420(max)-12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699987LGA150A-12-J1DC12オープンフレーム420(max)-12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19699996LGA150A-12-J1YDC12オープンフレーム420(max)-12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700005LGA150A-12-SDC12オープンフレーム420(max)コネクタ12.5
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700014LGA150A-12-SNDC12カバー付き650(max)コネクタ12.5
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700023LGA150A-12-SNCJ1DC12カバー付き650(max)-12.5
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700039LGA150A-12-SNGJ1YDC12カバー付き650(max)-12.5
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700048LGA150A-12-SNJ1DC12カバー付き650(max)-12.5
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700057LGA150A-12-SNJ1YDC12カバー付き650(max)-12.5
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700066LGA150A-12-SNYDC12カバー付き650(max)コネクタ12.5
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700075LGA150A-12-YDC12オープンフレーム420(max)コネクタ12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700084LGA150A-15-CDC15オープンフレーム420(max)コネクタ10
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700093LGA150A-15-CJ1DC15オープンフレーム420(max)-10
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700109LGA150A-15-CJ1YDC15オープンフレーム420(max)-10
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700118LGA150A-15-J1DC15オープンフレーム420(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700127LGA150A-15-J1YDC15オープンフレーム420(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700136LGA150A-15-SDC15オープンフレーム420(max)コネクタ10
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700145LGA150A-15-SJ1DC15オープンフレーム420(max)-10
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700154LGA150A-15-SNDC15カバー付き650(max)コネクタ10
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700163LGA150A-15-SNJ1DC15カバー付き650(max)-10
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700179LGA150A-15-YDC15オープンフレーム420(max)コネクタ10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700188LGA150A-24-CDC24オープンフレーム420(max)コネクタ6.3
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700197LGA150A-24-CJ1DC24オープンフレーム420(max)-6.3
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700206LGA150A-24-CJ1YDC24オープンフレーム420(max)-6.3
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700215LGA150A-24-GDC24オープンフレーム420(max)コネクタ6.3
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700224LGA150A-24-GJ1DC24オープンフレーム420(max)-6.3
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700233LGA150A-24-HCJ1DC24オープンフレーム420(max)-6.3(ピーク7.9)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700249LGA150A-24-HGJ1DC24オープンフレーム420(max)-6.3(ピーク7.9)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700258LGA150A-24-HJ1DC24オープンフレーム420(max)-6.3(ピーク7.9)
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700267LGA150A-24-HJ1YDC24オープンフレーム420(max)-6.3(ピーク7.9)
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700276LGA150A-24-HSNDC24カバー付き650(max)コネクタ6.3(ピーク7.9)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700285LGA150A-24-HSNCJ1DC24カバー付き650(max)-6.3(ピーク7.9)
オープン
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700294LGA150A-24-HSNGJ1YDC24カバー付き650(max)-6.3(ピーク7.9)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700303LGA150A-24-HSNJ1DC24カバー付き650(max)-6.3(ピーク7.9)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700319LGA150A-24-HSNYDC24カバー付き650(max)コネクタ6.3(ピーク7.9)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700328LGA150A-24-HYDC24オープンフレーム420(max)コネクタ6.3(ピーク7.9)
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700337LGA150A-24-J1DC24オープンフレーム420(max)-6.3
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700346LGA150A-24-J1YDC24オープンフレーム420(max)-6.3
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700355LGA150A-24-SDC24オープンフレーム420(max)コネクタ6.3
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19700364LGA150A-24-SJ1DC24オープンフレーム420(max)-6.3
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 望遠鏡駆動回路
農・林・水産業

コーセルの電源は非常に安定で良いと思います。またシリーズの寿命も長く、長期にわたり回路の設計変更なく利用し続けられる点が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする