曜日別特売

スイッチング電源 LEBシリーズ

スイッチング電源 LEBシリーズ - コーセル
(2件のレビュー)

基板単体(ガラスコンポジット採用)
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85~264V)
小型、低価格

入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370形状基板単体シリーズLEB入力形式連続入力内容量1個
注意
※本製品は面実装部品を搭載しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87009264LEB100F-0512V1:DC+5/V2:DC+12100V1:0~5/V2:0~5(ピーク10)75×35×222
9,350
取扱い終了
返品不可
87009273LEB100F-0324V1:DC+3.3/V2:DC+24100V1:0~5/V2:0~4(ピーク7)75×35×222
9,350
取扱い終了
返品不可
87009282LEB100F-0524V1:DC+5/V2:DC+24100V1:0~5/V2:0~4(ピーク7)75×35×222
9,350
取扱い終了
87009291LEB100F-0530V1:DC+5/V2:DC+30100V1:0~5/V2:0~3.2(ピーク5.6)75×35×222
9,350
取扱い終了
返品不可
87009307LEB100F-0536V1:DC+5/V2:DC+36100V1:0~5/V2:0~2.7(ピーク4.7)75×35×222
9,350
取扱い終了
返品不可
87009316LEB150F-0512V1:DC+5/V2:DC+12150V1:5/V2:7.5(ピーク14)85×40×222
10,890
取扱い終了
返品不可
87009325LEB150F-0324V1:DC+3.3/V2:DC+24150V1:5、V2:6(ピーク10)85×40×222
10,890
取扱い終了
返品不可
87009334LEB150F-0524V1:DC+5/V2:DC+24150V1:5/V2:6(ピーク10)85×40×222
10,890
取扱い終了
87009343LEB150F-0530V1:DC+5/V2:DC+30150V1:5/V2:4.8(ピーク8)85×40×222
10,890
取扱い終了
返品不可
87009352LEB150F-0536V1:DC+5/V2:DC+36150V1:5/V2:4(ピーク6.7)85×40×222
10,890
取扱い終了
返品不可
87009361LEB225F-0512V1:DC+5/V2:DC+12225V1:5/V2:10(ピーク20)95×45×222
13,750
取扱い終了
返品不可
87009377LEB225F-0324V1:DC+3.3/V2:DC+24225V1:5/V2:9(ピーク14)95×45×222
13,750
取扱い終了
返品不可
87009386LEB225F-0524V1:DC+5/V2:DC+24225V1:5、V2:9(ピーク14)95×45×222
13,750
取扱い終了
返品不可
87009395LEB225F-0530V1:DC+5/V2:DC+30225V1:5/V2:7.2(ピーク11)95×45×222
13,750
取扱い終了
返品不可
87009404LEB225F-0536V1:DC+5/V2:DC+36225V1:5/V2:6(ピーク9.3)95×45×222
13,750
取扱い終了
返品不可
19714084LEB100F-0324V1:DC+3.3/V2:DC+24100V1:0~5/V2:0~4(ピーク7)75×35×222
9,350
取扱い終了
返品不可
19714093LEB100F-0512V1:DC+5/V2:DC+12100V1:0~5/V2:0~5(ピーク10)75×35×222
9,350
取扱い終了
返品不可
19714109LEB100F-0524V1:DC+5/V2:DC+24100V1:0~5/V2:0~4(ピーク7)75×35×222
8,500
取扱い終了
返品不可
19714118LEB100F-0530V1:DC+5/V2:DC+30100V1:0~5/V2:0~3.2(ピーク5.6)75×35×222
9,350
取扱い終了
返品不可
19714127LEB150F-0324V1:DC+3.3/V2:DC+24150V1/3、V2/2485×40×222
10,890
取扱い終了
返品不可
19714136LEB150F-0524V1:DC+5/V2:DC+24150V1/5、V2/2485×40×222
9,900
取扱い終了
返品不可
19714145LEB150F-0530V1:DC+5/V2:DC+30150V1/5、V2/3085×40×222
10,890
取扱い終了
返品不可
19714154LEB150F-0536V1:DC+5/V2:DC+36150V1/5、V2/3685×40×222
10,890
取扱い終了
返品不可
19714163LEB225F-0324V1:DC+3.3/V2:DC+24225V1/3、V2/2495×45×222
13,750
取扱い終了
返品不可
19714179LEB225F-0512V1:DC+5/V2:DC+12225V1/5、V2/1295×45×222
13,750
取扱い終了
返品不可
19714188LEB225F-0524V1:DC+5/V2:DC+24225V1/5、V2/2495×45×222
12,500
取扱い終了
返品不可
19714197LEB225F-0530V1:DC+5/V2:DC+30225V1/5、V2/3095×45×222
13,750
取扱い終了
返品不可
19714206LEB225F-0536V1:DC+5/V2:DC+36225V1/5、V2/3695×45×222
13,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87009282
2017-12-09
用途: 分析計の安定化電源として使用
日本計測器株式会社

分析計が安定して使える。通常の運転で数年間、問題なく使えるので
信頼できる電源だと思います。

対象商品 : 87009264
2017-06-06
用途: 電源の故障時

以前からメンテナンスパーツとして使っておりますが、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする