曜日別特売

KHEA240 シリーズ

KHEA240 シリーズ - コーセルKHEA240 シリーズ - コーセル
定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)240形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)10(ピーク15)最大出力電力(W)240入力形式フルレンジ入力内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87009431KHEA240F-24AC85~264/Φ1mm/DC88~370単一出力
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
19696733KHEA240F-24-CAC85~264 1Φ/DC88~370シングル出力
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
19696749KHEA240F-24-N2AC85~264 1Φ/DC88~370シングル出力
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする