コーセル
SNDHS50A シリーズ
形状
オープンフレーム
寸法(mm)
61.5×44.5×150
入力電圧(V)
DC60~160
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61.5×44.5×150
定格出力電力(W)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87009587
SNDHS50A05
50
DC5
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87009596
SNDHS50A12
50.4
DC12
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87009605
SNDHS50A15
51
DC15
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87009614
SNDHS50A24
50.4
DC24
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください