コーセル
SNDBS700B シリーズ
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
寸法(mm)
89×44.5×222
端子形状
ねじ
入力電圧(V)
DC200~400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
89×44.5×222
定格出力電力(W)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87009982
SNDBS700B12
696
DC12
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87009991
SNDBS700B24
696
DC24
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87010007
SNDBS700B28
700
DC28
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87010016
SNDBS700B36
702
DC36
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87010025
SNDBS700B48
696
DC48
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください