コーセル
STMGFW15 -J シリーズ
定格出力電力(W)
15
形状
オンボード
シリーズ
STMGF
端子形状
コネクタ
出力形式
2出力
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87010235
STMGFW152405-J
DC±5(+10)
DC24
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
122日以内出荷
返品不可
87010244
STMGFW152412-J
DC±12(+24)
DC24
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
122日以内出荷
返品不可
87010253
STMGFW152415-J
DC±15(+30)
DC24
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
122日以内出荷
返品不可
87010262
STMGFW154805-J
DC±5(+10)
DC48
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
122日以内出荷
返品不可
87010271
STMGFW154812-J
DC±12(+24)
DC48
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
122日以内出荷
返品不可
87010287
STMGFW154815-J
DC±15(+30)
DC48
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください