SFS30 シリーズ

SFS30 シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC18~36出力形式単一出力内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87010655SFS30241R2BDC1.2
オープン
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010664SFS30241R5BDC1.5
オープン
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010673SFS30241R8BDC1.8
オープン
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010682SFS30242R5BDC2.5
オープン
3,598
3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010691SFS30243R3BDC3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87010707SFS302405BDC5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87010716SFS302412BDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87010725SFS302415BDC15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87010691SFS30243R3B87011224MGS30243R3SFS30243R3B MGS30 シリーズ コーセル 87011224MGS30 シリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87010707SFS302405B87011233MGS302405SFS302405B MGS30 シリーズ コーセル 87011233MGS30 シリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87010716SFS302412B87011242MGS302412SFS302412B MGS30 シリーズ コーセル 87011242MGS30 シリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87010725SFS302415B87011251MGS302415SFS302415B MGS30 シリーズ コーセル 87011251MGS30 シリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする