コーセル
MGFW15 シリーズ
定格出力電力(W)
15
形状
オンボード
シリーズ
MG
出力形式
2出力
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87011522
MGFW152405
DC±5(+10)
DC24
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011531
MGFW152412
DC±12(+24)
DC24
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011547
MGFW152415
DC±15(+30)
DC24
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011556
MGFW154805
DC±5(+10)
DC48
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011565
MGFW154812
DC±12(+24)
DC48
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011574
MGFW154815
DC±15(+30)
DC48
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください