コーセル
SUCS10 シリーズ
定格出力電力(W)
10
形状
オンボード
シリーズ
SUC
端子形状
SMD
出力形式
単一出力
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
DC3.3
DC5
DC12
DC15
定格入力電圧(V)
DC5
DC12
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87011881
SUCS10053RB
DC3.3
DC5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
87011897
SUCS100505B
DC5
DC5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
87011906
SUCS100512B
DC12
DC5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
87011915
SUCS100515B
DC15
DC5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
87011924
SUCS10123R3B
DC3.3
DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
87011933
SUCS101205B
DC5
DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
87011942
SUCS101212B
DC12
DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
87011951
SUCS101215B
DC15
DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください