曜日別特売

SUCW6 シリーズ

SUCW6 シリーズ - コーセルSUCW6 シリーズ - コーセルSUCW6 シリーズ - コーセルSUCW6 シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)6形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC最大出力電力(W)6出力形式2出力内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87012125SUCW60512BDC12DC5
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012134SUCW60515BDC15DC5
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012143SUCW61212BDC12DC12
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012152SUCW61215BDC15DC12
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012161SUCW62412BDC12DC24
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012177SUCW62415BDC15DC24
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012186SUCW64812BDC12DC48
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012195SUCW64815BDC15DC48
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする