コーセル
SUTS6 シリーズ
定格出力電力(W)
6
形状
オンボード
シリーズ
SUT
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87012362
SUTS6053R3
DC3.3
DC5
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012371
SUTS60505
DC5
DC5
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012387
SUTS60512
DC12
DC5
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012396
SUTS60515
DC15
DC5
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012405
SUTS6123R3
DC3.3
DC12
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012414
SUTS61205
DC5
DC12
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
47日以内出荷
返品不可
87012423
SUTS61212
DC12
DC12
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
47日以内出荷
返品不可
87012432
SUTS61215
DC15
DC12
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください