コーセル
SUTS10 シリーズ
定格出力電力(W)
10
形状
オンボード
シリーズ
SUT
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87012441
SUTS10053R3
DC3.3
DC5
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012457
SUTS100505
DC5
DC5
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012466
SUTS100512
DC12
DC5
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012475
SUTS100515
DC15
DC5
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012484
SUTS10123R3
DC3.3
DC12
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012493
SUTS101205
DC5
DC12
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012502
SUTS101212
DC12
DC12
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87012511
SUTS101215
DC15
DC12
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください