コーセル
TUNS50 シリーズ
定格出力電力(W)
50
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
TU
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87012764
TUNS50F05
DC5
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
117日以内出荷
返品不可
87012773
TUNS50F12
DC12
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
117日以内出荷
返品不可
87012782
TUNS50F24
DC24
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
117日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください