DBS700B シリーズ

DBS700B シリーズ - コーセルDBS700B シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)700形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87012992DBS700B12DC12
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013001DBS700B24DC24
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013017DBS700B28DC28
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013026DBS700B36DC36
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013035DBS700B48DC48
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする