コーセル
DHS50A シリーズ
定格出力電力(W)
50
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
入力電圧(V)
DC60~160
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013044
DHS50A05
DC5
オープン
¥
8,398
¥9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013053
DHS50A12
DC12
オープン
¥
8,398
¥9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013062
DHS50A15
DC15
オープン
¥
8,398
¥9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013071
DHS50A24
DC24
オープン
¥
8,398
¥9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください