コーセル
CBS200 シリーズ
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
240
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
シリーズ
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013552
CBS200241R8
DC1.8
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
87013561
CBS200242R5
DC1.5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
87013577
CBS2002403
DC3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
87013586
CBS2002405
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
87013595
CBS2002412
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
87013604
CBS2002415
DC15
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
13.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
87013613
CBS2002424
DC24
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
8.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
87013622
CBS2002428
DC28
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
7.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667428
CBS2002403-F1
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667437
CBS2002403-F2
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667446
CBS2002403-F3
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667455
CBS2002403-F4
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667464
CBS2002403-F5
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667473
CBS2002403-F6
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667489
CBS2002403-R
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667498
CBS2002403-RF1
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667507
CBS2002403-RF2
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667516
CBS2002403-RF6
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667525
CBS2002403-RT
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667534
CBS2002403-T
DC3.3
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667543
CBS2002405-F1
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667559
CBS2002405-F2
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667568
CBS2002405-F3
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667577
CBS2002405-F4
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667586
CBS2002405-F5
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667595
CBS2002405-F6
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667604
CBS2002405-R
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667613
CBS2002405-RF1
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667629
CBS2002405-RF2
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667638
CBS2002405-RF5
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667647
CBS2002405-RF6
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667656
CBS2002405-RT
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667665
CBS2002405-T
DC5
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667674
CBS2002412-F1
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667683
CBS2002412-F2
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667699
CBS2002412-F3
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667708
CBS2002412-F4
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667717
CBS2002412-F5
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667726
CBS2002412-F6
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667735
CBS2002412-R
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667744
CBS2002412-RF1
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667753
CBS2002412-RF2
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667769
CBS2002412-RF3
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667778
CBS2002412-RF6
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667787
CBS2002412-RT
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667796
CBS2002412-T
DC12
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
16.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667805
CBS2002415-F1
DC15
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
13.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667814
CBS2002415-F2
DC15
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
13.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667823
CBS2002415-F3
DC15
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
13.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
19667839
CBS2002415-F4
DC15
200
バスコンバータ・パワーモジュール
CB
13.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ