コーセル
CBS200 シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
200
注文コード
19667516
品番
CBS2002403-RF6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
200
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
定格出力電流(A)
35
仕様
リモートコントロール(正論理)、ヒートシンク付
入力電圧(V)
DC18~36
最大出力電力(W)
115.5
出力形式
単一出力