コーセル
CES48025-25 シリーズ
定格出力電圧(V)
DC2.5
定格出力電流(A)
25
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
62.5
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013902
CES48025-25
¥
7,810
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672477
CES48025-25-N
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672486
CES48025-25-R
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672495
CES48025-25-S
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672504
CES48025-25-V
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください