コーセル
CES48050-16 シリーズ
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電流(A)
16
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
80
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013927
CES48050-16
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672687
CES48050-16-N
オープン
¥
6,598
¥7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672696
CES48050-16-R
オープン
¥
6,598
¥7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672705
CES48050-16-S
オープン
¥
6,598
¥7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672714
CES48050-16-V
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください