コーセル
CES48120-6 シリーズ
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
6
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
72
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013936
CES48120-6
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672888
CES48120-6-N
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672897
CES48120-6-NS
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672906
CES48120-6-R
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672915
CES48120-6-S
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672924
CES48120-6-SV
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672933
CES48120-6-V
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください