コーセル
CES48050-20 シリーズ
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電流(A)
20
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
100
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87014006
CES48050-20
¥8,580
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672723
CES48050-20-N
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください