曜日別特売

CES48033-30P シリーズ

CES48033-30P シリーズ - コーセルCES48033-30P シリーズ - コーセルCES48033-30P シリーズ - コーセルCES48033-30P シリーズ - コーセルCES48033-30P シリーズ - コーセル
定格出力電圧(V)DC3.3定格出力電流(A)30形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)99出力形式単一出力内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87014024CES48033-30P
8,580
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672608CES48033-30P-B
9,790
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672617CES48033-30P-BR
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672626CES48033-30P-BT
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672635CES48033-30P-N
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672644CES48033-30P-R
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672653CES48033-30-R
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672669CES48033-30-S
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672678CES48033-30-V
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする