コーセル
CES48050-20P シリーズ
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電流(A)
20
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
タイプ
伝導冷却可能
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
100
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87014033
CES48050-20P
¥8,580
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672739
CES48050-20P-B
¥9,790
¥
7,998
¥8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672748
CES48050-20P-BN
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672757
CES48050-20P-BR
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672766
CES48050-20P-BT
¥9,790
¥
7,998
¥8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672775
CES48050-20P-BTN
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672784
CES48050-20P-BTR
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672793
CES48050-20P-N
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672809
CES48050-20P-R
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672818
CES48050-20-R
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672827
CES48050-20-S
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672836
CES48050-20-V
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください