コーセル
CES48120-7P シリーズ
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
7
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
タイプ
伝導冷却可能
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
84
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87014042
CES48120-7P
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672949
CES48120-7P-B
¥
9,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672958
CES48120-7P-BT
¥
9,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672967
CES48120-7P-N
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672976
CES48120-7P-R
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください