コーセル
CQS シリーズ
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CQ
入力電圧(V)
DC18~36
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87014112
CQS24033-40
DC3.3
132
40
¥10,340
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87014121
CQS24050-28
DC5
140
28
¥10,340
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87014137
CQS24120-12
DC12
144
12
¥10,340
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87014146
CQS24150-8
DC15
120
8
¥10,340
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673518
CQS24033-40-N
DC3.3
132
40
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673527
CQS24033-40-NRV
DC3.3
132
40
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673536
CQS24033-40-R
DC3.3
132
40
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673545
CQS24033-40-V
DC3.3
132
40
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673554
CQS24050-28-N
DC5
140
28
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673563
CQS24050-28-R
DC5
140
28
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673579
CQS24050-28-V
DC5
140
28
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673588
CQS24120-12-N
DC12
144
12
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673597
CQS24120-12-R
DC12
144
12
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673606
CQS24120-12-V
DC12
144
12
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673615
CQS24150-8-N
DC15
120
8
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673624
CQS24150-8-R
DC15
120
8
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673633
CQS24150-8-V
DC15
120
8
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください