コーセル
CQHS300 シリーズ
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CQH
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
定格出力電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87014155
CQHS3004832
DC32
300.8
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
87014164
CQHS3004850
DC50
300
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673378
CQHS3004832-R
DC32
300.8
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673387
CQHS3004832-RT
DC32
300.8
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673396
CQHS3004832-T
DC32
300.8
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673405
CQHS3004850-R
DC50
300
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673414
CQHS3004850-RT
DC50
300
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673423
CQHS3004850-T
DC50
300
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673439
CQHS3504832
DC32
352
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673448
CQHS3504832-R
DC32
352
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673457
CQHS3504832-RT
DC32
352
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673466
CQHS3504832-T
DC32
352
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673475
CQHS3504850
DC50
350
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673484
CQHS3504850-R
DC50
350
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673493
CQHS3504850-RT
DC50
350
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
19673509
CQHS3504850-T
DC50
350
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください