NBH-10-432 シリーズ

NBH-10-432 シリーズ - コーセルNBH-10-432 シリーズ - コーセル
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87014812NBH-10-432
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19703164NBH-10-432-D
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87014812
2020-02-09
用途: 無線機に混入するスイッチング電源機のノイズ除去
マルニ特機工業建設業・工事業

感覚では、99%位除去出来ましたのでやや満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする