曜日別特売

ルック濃効パイプマン

ルック濃効パイプマン - LION(ライオン)ルック濃効パイプマン - LION(ライオン)ルック濃効パイプマン - LION(ライオン)ルック濃効パイプマン - LION(ライオン)
(5件のレビュー)

「汚れ」溶解成分が60%アップした高濃度ジェルだから、少量でも汚れを溶かせるパイプクリーナーです。

使用場所浴室、台所、洗面所の排水口商品タイプ本体液性アルカリ性寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×235×54アズワン品番64-1130-96内容量1本(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88140087-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 事務所内作業
建設業・工事業

手洗いのパイプが詰まり、この商品を使いましたがジェル状でパイプに満遍なくかけることができ非常に良かったです。使用後に覗いてみてもとても綺麗になってました。定期的に使用してみようと思います

対象商品 : 88140087
2021-03-18
用途: 台所の排水口に使います。
教育・研究機関

台所の排水溝が詰まることがあるので、時々この液体を流してます。
そのおかげで、最近はスムーズに水が流れてます。

対象商品 : 88140087
2020-12-11
用途: 毎週の排水管清掃
株式会社MonotaRO

使った量または残った量が、もっと見やすく分かりやすいと完璧だと思います。

対象商品 : 88140087
2018-02-03
用途: 自宅の流し台の排水口に使用
その他業種

詰め替えが出来るように、中身だけをレトルトパウチのような容器で販売出来ませんか?

対象商品 : 88140087
2017-04-05
用途: 会社の手洗い場のパイプに
湖南電機株式会社

パイプ詰まりが改善されたように思います。また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする