曜日別特売

手間なしブライト

手間なしブライト - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

黄ばみ、黒ずみの漂白から毎日の除菌、除臭まで、白物衣料から色柄物まで、手軽に安心して使える漂白剤

使用の目安
【シミ・部分汚れの漂白】汚れに直接液をつけ、放置せず、すぐに洗濯用洗剤で洗ってください。汚れがひどいときは、洗濯用洗剤を溶かした温水(40℃くらい)に30分~2時間つけ置きし、水ですすいでください。
【黄ばみ・黒ずみの漂白】30Lの水に40ml(キャップ1杯)の液を入れ、洗濯用洗剤と一緒に洗濯機で洗ってください。
【除菌・除臭】1Lの水に20mlの液と約5gの洗濯用洗剤を溶かし、つけおきした後、水ですすいでください。
成分水・ポリオキシエチレンアルキルエーテル・過酸化水素・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸・香料・クエン酸・エチドロン酸・酸化防止剤・水酸化ナトリウムシリーズブライト液性弱酸性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88139344-1本(720mL)詰め替え用
オープン
取扱い終了
88139335-1本(1000mL)本体
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88139344
2020-08-01
用途: 洗濯の必需品
不動産業

雨の日が多いので、汗かきの洗濯ものには必需品です。室内干しでも臭くなりません。

対象商品 : 88139344
2018-03-28
用途: 洗濯
有限会社ジェーアンドジェートレーディング

他の商品の序でに購入してます。店舗まで買いに行く手間が無くなり
助かっています。価格も普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする