曜日別特売

2本吊 ワイヤスリング

2本吊 ワイヤスリング - 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング - 大洋製器工業
(4件のレビュー)

高品質のリング・フックを使用しています。

用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍内容量1セット
注意
※吊角度60度以内で使用荷重内でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(m)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881538252WR1TX1.51.51
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
881538342WR1TX111
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
881538432WR1TX221
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
881538522WR2TX1.51.52
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
881538612WR2TX112
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
881538772WR2TX222
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
881538862WR3.2TX1.51.53.2
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
881538952WR3.2TX113.2
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
881539042WR3.2TX223.2
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
881539132WR5TX1.51.55
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
881539222WR5TX225
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
587734382WR0.5TX0.50.50.5
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587734472WR0.5TX110.5
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
587734562WR0.5TX1.51.50.5
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88153834
2022-04-15
用途: 金型の移動など
株式会社ワタナベ

大変しっかりしており安心感があります。
チェーンより扱いやすく感じます。

対象商品 : 88153852
2019-12-06
用途: ユニックでの吊り具
ハシモト商会運輸・通信業

しっかりしていて安心です。吊り具自体の出来もまあまあきれいです。

対象商品 : 88153834
2019-11-29
用途: 入出庫時

ドラム缶の積み下ろし作業時に使用しています。安くて丈夫なので現場から重宝されています。

対象商品 : 88153852
2019-08-24
用途: フレコンと鋼材の吊り上げ
渡辺農場

耐久性がどれ位か解らないが今の所問題なく使用している
良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする