大洋製器工業
JISシャックル M級 ドブ SB
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
SB
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64390139
JSB-20G
2.5
20
80
20
50
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
64390148
JSB-22G
3.15
22
88
22
55
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64390157
JSB-24G
3.6
24
96
24
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64390166
JSB-26G
4
26
104
26
66
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
64390175
JSB-28G
4.8
28
112
28
70
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
88154175
JSB-30G
5
30
120
30
75
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
88154184
JSB-32G
6.3
32
128
32
80
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
88154193
JSB-34G
7
34
136
34
85
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
88154202
JSB-36G
8
36
144
36
90
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
88154211
JSB-38G
9
38
152
38
95
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88154227
JSB-40G
10
40
160
40
100
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
88154236
JSB-44G
12.5
44
176
44
110
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください