大洋製器工業
JISシャックル M級 ドブ SC
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28056903
JSC-12G
0.24
1
12
48
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
28056928
JSC-14G
0.4
1.25
14
56
14
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
28056946
JSC-16G
0.55
1.6
16
64
16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
28056964
JSC-18G
0.85
2
18
72
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
64390184
JSC-20G
1.12
2.5
20
80
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
64390193
JSC-22G
1.42
3.15
22
88
22
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
64390209
JSC-24G
2.14
3.6
24
96
24
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64390218
JSC-26G
2.4
4
26
104
26
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
64390227
JSC-28G
3
4.8
28
112
28
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
88154245
JSC-30G
3.89
5
30
120
30
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
88154254
JSC-32G
4.79
6.3
32
128
32
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
58771925
JSC-6G
-
-
-
-
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58771941
JSC-8G
-
-
-
-
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58771950
JSC-10G
-
-
-
-
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58771959
JSC-34G
-
-
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58771968
JSC-36G
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200