JISシャックル M級 黒 BC

JISシャックル M級 黒 BC - 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC - 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC - 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC - 大洋製器工業

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03213036JBC-6-0.2---
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
03213054JBC-8-0.315---
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
03213088JBC-10-0.6---
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88154263JBC-301535343075
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
88154272JBC-321676.3373280
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
88154281JBC-341767393485
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88154297JBC-361908423690
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88154306JBC-381989443895
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88154315JBC-4021210.005040100
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする