大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 SC
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
種類
SC
表面処理
生地
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61000513
JSC12
スチール
0.24
12
32
20
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
61000529
JSC14
スチール
0.4
14
36
24
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
61000538
JSC16
スチール
0.55
16
40
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61000547
JSC18
スチール
0.85
18
45
29
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61000556
JSC20
スチール
1.12
20
50
31
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
61000565
JSC22
スチール
1.42
22
55
34
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください