大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 SD
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88154577
JSD-30
SD
4
30
30
70
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88154586
JSD-34
SD
5
34
34
80
オープン
取扱い終了
代引不可
88154595
JSD-38
SD
6.30
38
38
85
オープン
取扱い終了
代引不可
88154604
JSD-40
SD
7
40
40
92
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88154613
JSD-42
SD
8.00
42
42
100
オープン
取扱い終了
代引不可
88154622
SD-48
-
10
48
48
110
オープン
取扱い終了
代引不可
88154631
JSD-58
SD
16.00
58
58
132
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください