大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 BB
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
BB
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88154647
JBB-30
153
5
34
30
75
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
88154656
JBB-32
167
6.3
37
32
80
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
88154665
JBB-34
176
7
39
34
85
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
88154674
JBB-36
190
8
42
36
90
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
88154683
JBB-38
198
9
44
38
95
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
88154762
JBB-60
310
20
69
60
150
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
88154771
JBB-65
338
25
75
65
164
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
88154787
JBB-70
360
31.5
81
70
178
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
88154796
JBB-75
387
35
87
75
192
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
88154805
JBB-80
414
40
93
80
206
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
88154814
JBB-85
440
45
99
85
220
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
88154823
JBB-90
473
50
104
90
232
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
88154692
JBB-40
212
10.00
50
40
100
オープン
取扱い終了
代引不可
88154701
JBB-42
220
11
50
42
105
オープン
取扱い終了
代引不可
88154717
JBB-44
230
12.50
52
44
110
オープン
取扱い終了
代引不可
88154726
JBB-46
240
13
55
46
115
オープン
取扱い終了
代引不可
88154735
JBB-48
248
14.00
55
48
120
オープン
取扱い終了
代引不可
88154744
JBB-50
257
16
60
50
125
オープン
取扱い終了
代引不可
88154753
JBB-55
280
18.00
65
55
138
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください