大洋製器工業
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm
(1件のレビュー)
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)
(2本垂直吊)4.28
呼び寸法(mm)
16
アイ部幅(mm)
140
アイの長さ(mm)
280
内容量
1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88154911
JRWR-16X1
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
88154954
JRWR-16X3
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88154963
JRWR-16X4
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88154972
JRWR-16X5
5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
88154981
JRWR-16X6
6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
88154927
JRWR16x1.5
1.5
オープン
取扱い終了
代引不可
88154936
JRWR-16X2
2
オープン
取扱い終了
88154945
JRWR16x2.5
2.5
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください